Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 12uF, 1kVDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30381208
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EZPV1A126MTT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=EZPV1A126MTT, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=26 mm, Höhe=41 mm, Kapazität=12 µF, Leiterabstand=38 mm, Länge=41 mm, Nennspannung DC=1 kV, Toleranz (±)=10 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=EZPV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
41 mm
Nettogewicht:
55 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
60 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 6,43*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,74*
€ 11,56*
1 Tag
150
1
€ 14,99*
ab € 4,13*
€ 11,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.