Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 10uF, 700VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30381216
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EZPV70106LTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=EZPV70106LTU, Alternative (Alias)=2889953, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=21 mm, Höhe=42 mm, Kapazität=10 µF, Leiterabstand=28 mm, Länge=31 mm, Nennspannung DC=700 V, Toleranz (±)=10 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=EZPV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
33 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
33 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,75*
2 Tage
198
1
€ 14,99*
ab € 3,24*
€ 8,68*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,97*
€ 10,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.