Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waage, Plattform, 308 x 318mm, 12kg, LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30381317
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DE 12K1A
EAN/GTIN:
     4045761111141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Dosierwaage
Rezepturwaage
Durchfahrwaage
Waage, Typ=DE 12K1A, Breite Wiegeplatte=318 mm, Länge Wiegeplatte=308 mm, Wägeauflösung=1 g, Wägebereich=12 kg, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Art der Waage=Plattform, Batterietyp=Wiederaufladbar, Stromversorgung=AC: 220 ... 240 V, Teilezähler=Ja, Serien=DE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
130 mm
Nettogewicht:
4350 g
Tiefe:
515 mm
Bruttogewicht:
4350 g
Breite:
390 mm
MERCATEO_WA_NR:
8423812900
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,89*
€ 178,60*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,88*
€ 186,89*
Frei Haus
ab € 145,54*
€ 188,28*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,14*
€ 188,59*
Lager 115
Frei Haus
ab € 213,60*
€ 255,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,50*
€ 304,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,85*
€ 298,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,93*
€ 284,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,17*
€ 272,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,86*
€ 261,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,60*
€ 254,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 8,77*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 83,93*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 28,59*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 23,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.