Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logikventil, Schwellenwert, Puffer, 2 ... 8bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30382735
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81503025
EAN/GTIN:
     5059040023444
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Logikventil
Pneumatik Logikelement
Logikventil, Schwellenwert, Typ=81503025, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=2 bar, Durchflussrate=10 m³/h, Logikfunktion=Puffer, Verbindungsgrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MA
Höhe:
26 mm
Nettogewicht:
30 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Logikventil, crouzet steuerungsmodul, Logikventil, Schwellenwert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 39,89*
€ 56,49*
€ 6,90*
ab € 42,60*
€ 59,03*
€ 8,95*
ab € 44,05*
€ 63,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.