Übersicht | "Pneumatik Logikelement"Überbegriffe Unterbegriffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
Pneumatik Logikelement, NOT, Technopolymer, DN 2,7 (8 Angebote) Pneumatik Logikelement, NOT, Technopolymer, DN 2,7, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, Arbeitsdruck 0,4 bis 6 barPneumatisch betätigte Logikelemente, lieferbar in den Funktionen OR, AND, NOT, YES,... |
|
ab € 17,05* pro Stück |
| |
Pneumatik Logikelement, AND, Technopolymer, DN 2,7 (8 Angebote) Pneumatik Logikelement, AND, Technopolymer, DN 2,7, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, Arbeitsdruck 1,5 bis 8 barPneumatisch betätigte Logikelemente, lieferbar in den Funktionen OR, AND, NOT, YES,... |
|
ab € 11,27* pro Stück |
| |
ODER-Ventil, 3 x G 1/4 Aluminium (8 Angebote) ODER-Ventil, 3 x G 1/4, Betriebsdruck 2 - 10 bar, Temperaturbereich -10 °C bis 80 °C, AluminiumDas Ventil besitzt zwei Eingänge und einen Ausgang. Am Ausgang steht ein Signal an, wenn am linken ode... |
|
ab € 10,12* pro Stück |
| |
ODER-Ventil, 3 x G 1/8 Aluminium (8 Angebote) ODER-Ventil, 3 x G 1/8, Betriebsdruck 2 - 10 bar, Temperaturbereich -10 °C bis 80 °C, AluminiumDas Ventil besitzt zwei Eingänge und einen Ausgang. Am Ausgang steht ein Signal an, wenn am linken ode... |
|
ab € 9,60* pro Stück |
| |
Pneumatik Logikelement, MEMORY, Technopolymer, DN 2,7 (8 Angebote) Pneumatik Logikelement, MEMORY, Technopolymer, DN 2,7, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, Arbeitsdruck 0 bis 8 barPneumatisch betätigte Logikelemente, lieferbar in den Funktionen OR, AND, NOT, YES... |
|
ab € 30,66* pro Stück |
| |
Pneumatik Logikelement, OR, Technopolymer, DN 2,7 (8 Angebote) Pneumatik Logikelement, OR, Technopolymer, DN 2,7, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, Arbeitsdruck 1,5 bis 8 barPneumatisch betätigte Logikelemente, lieferbar in den Funktionen OR, AND, NOT, YES, ... |
|
ab € 10,40* pro Stück |
| |
|
|
ab € 71,61* pro Stück |
| |
Pneumatik Logikelement, YES, Technopolymer, DN 2,7 (8 Angebote) Pneumatik Logikelement, YES, Technopolymer, DN 2,7, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, Arbeitsdruck 0 bis 8 barPneumatisch betätigte Logikelemente, lieferbar in den Funktionen OR, AND, NOT, YES, M... |
|
ab € 18,27* pro Stück |
| |
Logikventil, ODER, 10bar, Ø6 mm (5 Angebote) Logikventil, ODER, Typ=VR1210F-06, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Durchflussrate=420 L/min, Einstelldruck max.=10 bar, Einstelldruck min.=500 mbar, Höhe=38 mm, Läng... |
|
ab € 11,04* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,89* pro Stück |
| |
|
|
ab € 15,02* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,87* pro Stück |
| |
|
|
ab € 12,83* pro Stück |
| |
OR14B ODER-Ventil G 1/4", Standard (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Messing und Stahl rostfrei (Standardausführung: Messing und Kunststoff), Dichtungen: NBR Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Funkti... |
|
ab € 19,44* pro Stück |
| |
|
|
ab € 16,10* pro Stück |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Pneumatik Logikelement | | ![](/p.gif) | Pneumatik Logikelemente - Pneumatische Ventile mit logischen Funktionen
Pneumatische Ventile mit logischen Funktionen werden zur Ansteuerung von Zylindern und anderen Verbrauchern im pneumatischen System eingesetzt. Sie sind Elemente, die die ankommenden Druckluftströme zu einem oder mehreren Ausgängen logischen verknüpfen.
Logikelement im Überblick
Die pneumatischen Logikelemente sind Ventile und Ventilgruppen, die logische Schaltungen in pneumatischen Anlagen ermöglichen. Sie unterstützen Zylinder und übernehmen deren Ansteuerung. Die Pneumatik Logikelemente bestehen in der einfachsten Variante aus einem Ventil mit zwei Zugängen und einem Abgang. Die Kombination dieser Anschlüsse bewirkt die folgenden logischen Funktionen:
Ventile mit Funktion OR oder ODER
Die pneumatischen Ventile mit der OR- Funktion beziehungsweise der ODER-Funktion sind ausschließlich dann geschlossen, wenn an keinem Eingang Druckluft anliegt. Sobald einer oder beide Anschlüsse Druckluft in das Ventil einleiten, öffnet sich der Ausgang. Zu den Pneumatik Logikelementen mit ODER-Funktion zählen die Wechselventile.
Ventile mit Funktion AND oder UND
Die Pneumatik Ventile mit UND-Logikfunktion führen die ankommenden Druckluftleitungen zu einem Ausgang zusammen. Der Durchfluss wird ausschließlich ermöglich, wenn an beiden Eingängen Druckluft anliegt. Trifft nur an einem Anschluss die Druckluft ein, bleibt das Ventil gesperrt. Gleiches gilt, wenn an keinem Eingang Druckluft anliegt. Ein typisches Gerät mit UND-Funktion ist das Zweidruckventil.
Ventile mit Funktion YES und NOT
Die Ventile mit YES oder NOT bieten entgegengesetzte Funktionen. Das Pneumatik JA-Element oder YES-Element lässt Druckluft passieren, sobald es ein entsprechendes Steuerungssignal erhält. Es bleibt in der Ruhestellung geschlossen. Mit dem NOT- oder NICHT-Element wird der Durchlass gewährt sobald das Steuersignal ausbleibt.
Tipps für die Auswahl des Pneumatik Logikelementes
Jedes Pneumatik Logikelement lässt sich anhand seiner folgenden technischen Merkmale auswählen und auf das pneumatische System vor Ort anpassen:
- Anschlüsse,
- Arbeitsdruck,
- Durchflussmenge,
- Nenndurchmesser,
- geeigneter Temperaturbereich und
- Art der Rückstellung.
Über diese Funktionen hinaus sind auch Pneumatik Logikelemente erhältlich, die über weitere oder verknüpfte Wirkungsweisen verfügen. Hierzu gehören auch Zeitglieder. Diese Ventile oder Logikelemente zögern die Schaltung um eine definierte und verstellbare Zeitspanne hinaus.
|
|