Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logic Valve, OR, 2 ... 8bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30382755
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81521501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
ODER-Ventil
Wechselventile
Logic Valve, Typ=81521501, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=2 bar, Durchflussrate=10 m³/h, Logikfunktion=OR, Verbindungsgrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MA
Höhe:
26 mm
Nettogewicht:
29 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
29 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Weitere Suchbegriffe: crouzet wechselventil, crouzet steuerungsmodul, Logic Valve
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,64*
€ 21,00*
€ 6,90*
ab € 14,94*
€ 21,59*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 19,37*
€ 29,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.