Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenntransformator 2x 115 VAC - 2x 6 VAC 4VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30382891
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 4/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Trenntransformator, Typ=FL 4/6, Breite=44 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=17.5 mm, Leistung=4 VA, Länge=53 mm, Anschlussart=Löten, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzart=IP00, Isoliermaterialklasse=E, Primärspannung=2x 115 VAC, Sekundärspannung=2x 6 VAC, Serien=FL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
150 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
150 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 15,40*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 10,57*
€ 16,81*
1
€ 6,90*
ab € 13,13*
€ 18,91*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 10,58*
€ 21,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.