Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Flachtransformator, 4 VA, 6 V/6 V, 66 %, FL 4/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Flachtransformator, 4 VA, 6 V/6 V, 66 %, FL 4/6
Print-Flachtransformator, 4 VA, 6 V/6 V, 66 %, FL 4/6
Artikel-Nr.:
     4502-42C1038
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 4/6
EAN/GTIN:
     4099891348595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block Print-Flachtransformator, 4 VA, 6 V/6 V, 66 %, FL 4/6
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
4 VA
Breite:
44 mm
Höhe:
20 mm
Länge:
53 mm
Primärspannung:
2 x 115 V
Sekundärspannung (1):
6 V
Sekundärspannung (2):
6 V
Wirkungsgrad:
66 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0152 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 15,40*
1
€ 5,95*
ab € 10,57*
€ 16,81*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 13,13*
€ 18,91*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 10,58*
€ 21,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.