Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuertransformator 230 VAC / 400 VAC 2x 115 VAC 2.5kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30382968
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STEU 2500/23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Steuertransformator, Typ=STEU 2500/23, Breite=192 mm, Effizienz=94 %, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=183 mm, Leistung=2.5 kVA, Länge=189 mm, Sekundärstrom=-999, Anschlussart=Schnellklemmblöcke, Montageart=Sockelmontage, Schutzart=IP00, Isoliermaterialklasse=B, Primärspannung=230 VAC 400 VAC, Sekundärspannung=2x 115 VAC, Serien=STEU
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
350 mm
Nettogewicht:
27000 g
Tiefe:
400 mm
Bruttogewicht:
27000 g
Breite:
340 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504320090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 308,84*
€ 369,62*
€ 5,95*
ab € 317,86*
€ 369,62*
Lager 115
Frei Haus
ab € 425,96*
€ 509,33*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,01*
€ 564,91*
Frei Haus
ab € 482,25*
€ 571,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,33*
€ 606,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,72*
€ 592,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 481,70*
€ 573,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,19*
€ 554,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,11*
€ 541,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,96*
€ 506,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1234243
ab € 421,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.