Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanner, Doppelmaulschlüssel, 8 mm / 9 mm, 122.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383187
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020311001
EAN/GTIN:
     4013288224880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Gabelringschlüssel
Spanner, Typ=05020311001, Gesamtlänge=122.2 mm, Gewicht=40 g, Schraubenschlüssel Produktart=Doppelmaulschlüssel, Schraubenschlüsselmaterial=Stål, Schlüsselkopfgrösse (imperial)=-888, Schlüsselkopfgrösse (metrisch)=8 mm 9 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
50 g
Tiefe:
274 mm
Bruttogewicht:
50 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8466103800
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 6,55*
€ 8,98*
4 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 6,74*
€ 9,39*
2 Tage
61
1
€ 6,95*
ab € 6,85*
€ 9,43*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,67*
€ 9,62*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 9,24*
€ 13,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.