Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Torx, T20, 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383245
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060508001
EAN/GTIN:
     4013288226778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
wera bit torx t20 50 mm
Bit, Typ=05060508001, Länge=50 mm, Kopftyp=Torx, Bitgrösse=T20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx t20, Bit
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,90*
€ 3,81*
3 Tage
189
1
€ 5,99*
ab € 2,93*
€ 4,23*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,17*
€ 4,57*
2 Tage
258
1
€ 6,95*
ab € 3,21*
€ 4,61*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,92*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.