Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche für 8100 B Zyklop Metall 3/8" Knarrensatz 91x31x240mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383270
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05136535001
EAN/GTIN:
     4013288224378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
Werkzeugtasche für 8100 B Zyklop Metall 3/8" Knarrensatz, Typ=05136535001, Breite=240 mm, Gewicht=267 g, Höhe=31 mm, Tiefe=91 mm, Farbe=Schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
53 mm
Nettogewicht:
236 g
Tiefe:
245 mm
Bruttogewicht:
236 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
4202929890
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,64*
€ 16,75*
€ 4,90*
ab € 15,34*
€ 21,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,91*
€ 21,70*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,08*
€ 21,96*
Lager 115
Frei Haus
ab € 23,13*
€ 33,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.