Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soldering Tip, 12V, 40W, RTWPS, Gebogen, konisch, 0.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383272
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050115499
EAN/GTIN:
     4003019446735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötpinzette Ersatzspitzen
Entlötspitzenpaar
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Soldering Tip, 12V, Typ=T0050115499, Breite der Spitze=0.1 mm, Löttemperatur max.=450 °C, Nennleistung=40 W, Spitzenlänge=16.2 mm, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Gebogen, konisch, Geeignet für=WXMTS WXMT, Lötspitzenserie=RTWPS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
33 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
33 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 62,63*
€ 76,44*
€ 4,00*
ab € 60,89*
€ 76,44*
€ 8,95*
ab € 60,86*
€ 76,84*
Lager 115
Frei Haus
ab € 66,60*
€ 86,34*
1 Tag
6
€ 14,99*
ab € 73,10*
€ 88,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
T0051321299
ab € 298,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.