Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soldering Tip, 12V, 40W, RTWMS, Klinge, 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383281
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050116399
EAN/GTIN:
     4003019446827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötpinzette Ersatzspitzen
Entlötspitzenpaar
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Soldering Tip, 12V, Typ=T0050116399, Breite der Spitze=3 mm, Löttemperatur max.=450 °C, Nennleistung=40 W, Spitzenlänge=-999, Winkel Lötspitze=-888, Form Lötspitze=Klinge, Geeignet für=WXMTS WXMT, Lötspitzenserie=RTWMS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
33 g
Tiefe:
98 mm
Bruttogewicht:
33 g
Breite:
36 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Weitere Suchbegriffe: Lötspitzen, Lötstation, lötstation, Lötspitze
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,88*
€ 79,30*
€ 8,95*
ab € 62,25*
€ 79,31*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 65,56*
€ 81,27*
Frei Haus
ab € 68,91*
€ 84,28*
Lager 115
Frei Haus
ab € 69,53*
€ 90,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
WTMT
ab € 169,67*
Sonstiges
Weller Tools
T0051321499
ab € 265,89*
Sonstiges
Weller Tools
T0051321299
ab € 289,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.