Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schutzhandschuhe, Polyester, Handschuhgrösse M, Weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383365
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     51-680-1405B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ESD-Schutzhandschuhe, Typ=51-680-1405B, Länge=220 mm, ESD-sicher=Ja, Handschuhfarbe=Weiss, Handschuhgrösse=M, Handschuhmaterial=Polyester, Waschbar=Nein, Oberflächenwiderstand=10 6 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
6116930000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 1,77*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 2,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.