Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; ESD; M; Eigenschaften: ablenkend; weiss; <10MΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe; ESD; M; Eigenschaften: ablenkend; weiss; <10MΩ
Schutzhandschuhe; ESD; M; Eigenschaften: ablenkend; weiss; <10MΩ
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-516801405B
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     51-680-1405B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Farbe: weiss
Material: Polyester;Kohlefaser;lycra
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzhandschuhe
Eigenschaften antistatischer Elemente: ablenkend
Oberflächenwiderstand: <10MΩ
Größe: M
Ausführung: ESD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,48*
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 2,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.