Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilfunkantenne, 4G / 5G / GPS, IP67, 6 dBi, SMA male, Klebebefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383405
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     MA995.A.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
mobilfunk antenne
Mobilfunkantenne, Typ=MA995.A.001, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=134 mm, Höhe=20.5 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=1 m, Länge=148 mm, Antennensteckverbindertyp=SMA male, Material=Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Montageart=Klebebefestigung, Polarisierung=Linear, Schutzart=IP67, VSWR=2:1, Arten von Koaxialkabel=TGC-1.5DS RG-174, Frequenzbandbereich=600 MHz ... 6 GHz, Netzwerkanwendungen=4G 5G GPS, Netzwerke/Technologie=-999, Verstärkung=6 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
21 mm
Nettogewicht:
800 g
Tiefe:
148 mm
Bruttogewicht:
800 g
Breite:
134 mm
MERCATEO_WA_NR:
8529109500
Weitere Suchbegriffe: Mobilfunkantenne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 143,98*
€ 171,81*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 147,90*
€ 176,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,02*
€ 199,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,45*
€ 192,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,48*
€ 185,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,98*
€ 171,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.