Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAOGLAS MA995.A.001 HF-ANTENNE, 5.15 BIS 5.925GHZ, 7.77DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4172972
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     MA995.A.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
mobilfunk antenne
Frequenz, max.: 5.925 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: GNSS / GPS / Glonass / Galileo / BeiDou / MIMO
  • Frequenz, min.: 5.15 GHz
  • Antennenpolarisation: Rechtsdrehend, linear
  • Antennenmontage: SMA-Steckverbinder
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Verstärkung: 7.77 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, TAOGLAS, MA995.A.001, 4172972, 417-2972
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 143,98*
    € 171,81*
    Lager 139
    15
    Frei Haus
    ab € 147,90*
    € 176,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 176,44*
    € 209,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 169,66*
    € 201,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 163,20*
    € 194,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 159,40*
    € 189,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 147,90*
    € 176,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.