Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes HF-Kabel, 1,37 mm, SMA Weiblich Gerade - U.FL Männlich Abgewinkelt, 305mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383434
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     732306120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Kabel SMA
SMA Kabel
Konfektioniertes HF-Kabel, 1,37 mm, Typ=732306120, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Länge=305 mm, Farbe Ummantelung=Schwarz, HF-Stecker B Gehäuseform=Abgewinkelt, HF-Steckverbinder A Gehäuseform=Gerade, HF-Steckverbinder A Gender=Weiblich, HF-Steckverbinder B Gender=Männlich, Leitermaterial=Kupferberyllium, Material d. Beschichtung=Gold, HF-Steckverbinder der A-Serie=SMA, HF-Steckverbinder der B-Serie=U.FL, Konformität mit Normen=-999, Serien=73230
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
190 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544200090
Weitere Suchbegriffe: hf-kabel sma, hf-kabel, Konfektioniertes HF-Kabel, 1,37 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.