Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konduktiver Grenzschalter zur Mehrpunktdetektion, G1" 30V PNP 58mm Edelstahl IP65 / IP67 Stecker, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384155
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTW33-AA4MWSJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigkeitssensor
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Konduktiver Grenzschalter zur Mehrpunktdetektion, G1", Typ=FTW33-AA4MWSJ, Ausgangsstrom=200 mA, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=31.5 mm, Länge=58 mm, Schaltstrom max. – AC=-999, Schaltstrom max. – DC=-999, Anschlussart=Stecker, M12, Art der Ausgabe Füllstandssensor=PNP, Gehäusematerial=Edelstahl, Schutzart=IP65 IP67, Typ=Füllstandsschalter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
368 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
368 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026102900
Weitere Suchbegriffe: Niveausensor, Pegelschalter, füllstandssensor edelstahl, füllstandssensor, e+h füllstandssensor, Konduktiver Grenzschalter zur Mehrpunktdetektion, G1"
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 284,98*
€ 337,17*
Lager 115
Frei Haus
ab € 278,73*
€ 337,18*
Frei Haus
ab € 288,22*
€ 345,81*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 318,56*
€ 368,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,18*
€ 401,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,33*
€ 399,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 320,91*
€ 381,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,80*
€ 367,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,82*
€ 350,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,73*
€ 331,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endress+Hauser
52001051
ab € 30,54*
Zubehör
Endress+Hauser
71258358
ab € 30,59*
Zubehör
Vega
DE52141481
ab € 55,52*
Zubehör
ifm electronic
EVF001
ab € 16,40*
Zubehör
ifm electronic
EVF002
ab € 20,04*
Zubehör
ifm electronic
EVF003
ab € 31,55*
Zubehör
ifm electronic
EVF004
ab € 16,29*
Zubehör
ifm electronic
EVF005
ab € 20,15*
Zubehör
ifm electronic
EVF006
ab € 31,43*
Zubehör
ifm electronic
EVF007
ab € 19,21*
Zubehör
ifm electronic
EVF008
ab € 22,80*
Zubehör
ifm electronic
EVF009
ab € 34,44*
Zubehör
ifm electronic
EVF565
ab € 20,78*
Zubehör
ifm electronic
EVF566
ab € 20,63*
Zubehör
ifm electronic
EVF567
ab € 20,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.