Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konduktiver Grenzstanddetektor Endress+Hauser Liquipoint FTW33-AA4MWSJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106147
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTW33-AA4MWSJ
EAN/GTIN:
     4250738119949
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Flüssigkeitssensor
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
  • Konduktiver Grenzstanddetektor
  • hygienisch
  • Medien: wasser- und ölbasiert
  • Ausgang: DC-PNP
  • 3-Leiter
  • Spannungsversorgung: 10...30 V DC
  • Druckmessbereich: -1...25 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -20...100 °C
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Prozessanschluss: G 1
  • Anschluss: M12 Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Grenzstandsensor
Messprinzip:
konduktiv
Einsatzbereich:
für Flüssigkeiten und pastöse Medien
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
DC PNP
Ausgangsfunktion:
Öffner/Schließer
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Druckfestigkeit:
-1...25 bar
Prozessanschluss:
G 1 Außengewinde
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
316L, PEEK
Werkstoff Gehäuse:
316L, PPSU
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max. (Dauer):
100 °C
Mediumstemperatur max. (Kurzzeit):
150 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Zulassungen:
CE | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Niveausensor, Pegelschalter, füllstandssensor, Grenzstandmessung, Grenzstandsensoren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
8
Frei Haus
ab € 283,90*
€ 334,69*
Frei Haus
ab € 280,19*
€ 340,02*
Frei Haus
ab € 285,34*
€ 348,21*
Frei Haus
ab € 287,63*
€ 354,81*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,69*
€ 398,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,53*
€ 396,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,44*
€ 365,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,22*
€ 352,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,90*
€ 337,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endress+Hauser
52001051
ab € 30,33*
Zubehör
Endress+Hauser
71258358
ab € 30,59*
Zubehör
Vega
DE52141481
ab € 57,51*
Zubehör
ifm electronic
EVF001
ab € 16,30*
Zubehör
ifm electronic
EVF002
ab € 20,20*
Zubehör
ifm electronic
EVF003
ab € 31,49*
Zubehör
ifm electronic
EVF004
ab € 16,42*
Zubehör
ifm electronic
EVF005
ab € 20,09*
Zubehör
ifm electronic
EVF006
ab € 31,43*
Zubehör
ifm electronic
EVF007
ab € 19,26*
Zubehör
ifm electronic
EVF008
ab € 22,89*
Zubehör
ifm electronic
EVF009
ab € 34,82*
Zubehör
ifm electronic
EVF565
ab € 20,76*
Zubehör
ifm electronic
EVF566
ab € 20,49*
Zubehör
ifm electronic
EVF567
ab € 20,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.