Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabellichtschranke, Aluminium Push-Pull / PNP / NPN 80mm 30V 30mA IP67 OGU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384260
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     OGU 081/80 G3-T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
gabellichtschranke di-soric
Gabellichtschranke, Aluminium, Typ=OGU 081/80 G3-T3, Alternative (Alias)=212815, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=10 mm, Erfassungsreichweite max.=80 mm, Höhe=100 mm, Laststrom=30 mA, Länge=105 mm, Anschlussart=Stecker, M8, 3-polig, Art der Ausgabe optischer Sensor=Push-Pull PNP NPN, Lichtart=LED, rot, Schaltart=Hell/Dunkel EIN, Schutzart=IP67, Sensorart=Optischer Distanzsensor, Serien=OGU
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
126 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
126 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Weitere Suchbegriffe: gabellichtschranke, Gabellichtschranke, Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,01*
€ 408,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,75*
€ 393,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 311,58*
€ 370,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,22*
€ 353,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,78*
€ 349,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,14*
€ 314,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.