Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsthermometer, Klemmenleiste Class A 100Ohm 50mm 200°C Pt100 IP66 TM101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384424
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     TM101-URCCA1BC1A1A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
Widerstandsthermometer
endress+hauser pt100
pt100
Widerstandsthermometer, Klemmenleiste, Typ=TM101-URCCA1BC1A1A1, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Leitungslänge=-999, Länge Fühler=50 mm, Reaktionszeit (Luft)=11 s, Reaktionszeit (Wasser)=11 s, Temperaturmessbereich max.=200 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Widerstand=100 Ω, Art der Ausgabe Thermometer=Pt100, Gehäusematerial=-999, Schutzart=IP66, Typ=RTD-Temperatursensor, Genauigkeit=Class A, Serien=TM101
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
135 mm
Nettogewicht:
743 g
Tiefe:
400 mm
Bruttogewicht:
743 g
Breite:
185 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, Klemmenleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 75,16*
€ 98,34*
Lager 115
Frei Haus
ab € 72,25*
€ 98,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.