Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsthermometer, analoger Transmitter Class A 100Ohm 100mm 200°C 4 bis 20 mA IP66 TM101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384428
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     TM101-URCCA4BC2H1A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstandsthermometer
endress+hauser widerstandsthermomet...
widerstandsthermometer
Widerstandsthermometer, analoger Transmitter, Typ=TM101-URCCA4BC2H1A1, Ausgangsstrom=20 mA, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Leitungslänge=-999, Länge Fühler=100 mm, Reaktionszeit (Luft)=11 s, Reaktionszeit (Wasser)=11 s, Temperaturmessbereich max.=200 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Widerstand=100 Ω, Art der Ausgabe Thermometer=4 bis 20 mA, Gehäusematerial=-999, Schutzart=IP66, Typ=RTD-Temperatursensor, Genauigkeit=Class A, Serien=TM101
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
130 mm
Nettogewicht:
737 g
Tiefe:
400 mm
Bruttogewicht:
737 g
Breite:
185 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, analoger Transmitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,08*
€ 161,60*
Lager 115
Frei Haus
ab € 121,55*
€ 161,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,32*
€ 184,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,82*
€ 168,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.