Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser Thermometer TM101-URCCA4BC2H1A1 Fühler-Typ Pt100 Messbereich Temperatur-50 bis +


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C682792
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     TM101-URCCA4BC2H1A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstandsthermometer
endress+hauser widerstandsthermomet...
widerstandsthermometer
Das iTHERM ModuLine TM101 ist ein einfaches Thermometer, das eine zuverlässige Temperaturmessleistung bietet. Es verfügt über einen Standard-Verlängerungshals und einen festen, nicht austauschbaren Einsatz für den Einsatz in nicht gefährlichen Bereichen. Das Gerät ist optional mit einem Bluetooth®-fähigen Kopftransmitter mit 4 bis 20 mA-Ausgang oder HART®-Kommunikation erhältlich, der im Vergleich zu direkt verdrahteten Sensoren eine höhere Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit bietet.
Features:
Art des Anschlusses: Außengewinde
Signalart: 4-20 mA (aktiv)
Draht: 4
Klasse: A
Material: 316L
Eintauchlänge: 100 mm
Prozessanschluss Material: G1/2 Außengewinde, 316L
Anschlusskopf: TA20AB, 1x M20x1,5 Innengewinde, klein, Deckel geschraubt
Material: Alu
Schutzart: IP66
Zulassung: Nicht explosionsgefährdeter Bereich + UK-Kennzeichnung
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Sensor:
Pt100 TF
Herst.-Teilenr.:
TM101-URCCA4BC2H1A1
Typ:
TM101
Messbereich Temperatur (max.):
+200 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Typ:
Pt100
Fühler-Länge:
100 mm
Produkt-Art:
Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Endress+Hauser, TM101, Temperaturfühler, Temperatur-Fühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 127,06*
€ 162,89*
Frei Haus
ab € 121,76*
€ 162,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,89*
€ 193,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,95*
€ 192,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,38*
€ 190,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,99*
€ 177,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.