Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsthermometer, analoger Transmitter Class A 100Ohm 250mm 200°C 4 bis 20 mA IP66 TM121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384431
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     TM121-AACCB2B2GC3A1A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
Widerstandsthermometer
endress+hauser pt100
pt100
Widerstandsthermometer, analoger Transmitter, Typ=TM121-AACCB2B2GC3A1A1, Ausgangsstrom=20 mA, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Leitungslänge=-999, Länge Fühler=250 mm, Reaktionszeit (Luft)=100 s, Reaktionszeit (Wasser)=100 s, Temperaturmessbereich max.=200 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Widerstand=100 Ω, Art der Ausgabe Thermometer=4 bis 20 mA, Gehäusematerial=Edelstahl, Schutzart=IP66, Typ=RTD-Temperatursensor, Genauigkeit=Class A, Serien=TM121
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
165 mm
Nettogewicht:
1119 g
Tiefe:
500 mm
Bruttogewicht:
1119 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, analoger Transmitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 284,76*
€ 339,46*
Lager 115
Frei Haus
ab € 278,01*
€ 339,48*
Frei Haus
ab € 288,10*
€ 348,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,48*
€ 403,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,56*
€ 399,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 322,02*
€ 383,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,84*
€ 359,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,71*
€ 347,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,01*
€ 330,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.