Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sub-Miniatur-Kippschalter EIN-AUS-EIN rastend 1.5 A / 3 A 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386228
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 210-00842
EAN/GTIN:
     653415302117
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
hebelschalter ein aus ein 1 pol
Sub-Miniatur-Kippschalter, Typ=RND 210-00842, Breite=5.1 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=6 mm, Höhe=23.9 mm, Kontaktspannung=28 VDC 125 VAC 250 VAC, Länge=8.1 mm, Pole=1, Anschlussart=Lötösen, Art des Betätigers=Hebel, Beleuchtung=Nein, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS-EIN rastend, Gewindegrösse=10-48 UNS, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktstrom=1.5 A 3 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
29 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, hebelschalter on off on, Sub-Miniatur-Kippschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.