Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STM32F030 HMI-Modul mit Drehgeber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386236
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     M129
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
STM32F030 HMI-Modul mit Drehgeber, Typ=M129, Breite=54 mm, Gewicht=22.5 g, Höhe=6.6 mm, Länge=54 mm, Programmspeicher=4 kB, Speichergrösse=16 kB, Inhalt=HMI Module, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=I²C, Speicher-Typ=Flash SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
23 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
43 g
Breite:
57 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, STM32F030 HMI-Modul mit Drehgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.