Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADC-HAT-Wandlerkomponente für M5StickC Controller, 16-bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386239
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U069-V11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
ADC-HAT-Wandlerkomponente für M5StickC Controller, 16-bit, Typ=U069-V11, Breite=25 mm, Gewicht=6 g, Höhe=13 mm, Länge=24 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=12 V, Inhalt=ADC HAT Component, 2-Pin 3.96 Pitch Teminal, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
42 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, ADC-HAT-Wandlerkomponente für M5StickC Controller, 16-bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.