Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 250 ... 1.5kV, 48V, 5A, 240W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386358
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DDRH-240-48
EAN/GTIN:
     4711287510927
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Netzteil
DC/DC-Wandler, Typ=DDRH-240-48, Ausgangsspannung 1=48 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsstrom 1=5 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=85.5 mm, Effizienz=87 %, Eingangsspannung, max.=1.5 kV, Eingangsspannung, min.=250 V, Höhe=125.2 mm, Isolationsspannung=4 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=214200 h, Nennleistung=240 W, Welligkeit & Rauschen (V)=300 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Garantie=3 Jahre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
103 mm
Nettogewicht:
1204 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
1204 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 4,90*
ab € 67,68*
€ 90,84*
€ 6,90*
ab € 73,35*
€ 93,86*
Lager 115
Frei Haus
ab € 78,69*
€ 99,74*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 119,63*
€ 149,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
DDRH-240-24
ab € 69,05*
Ähnlich
Mean Well
DDRH-240-32
ab € 67,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.