Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbindergehäuse mit Schutzkappe, PX01, Buchse, Schwarz, Pole - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30387275
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0106P02BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbindergehäuse mit Schutzkap...
Steckverbindergehäuse mit Schutzkappe, Typ=PX0106P02BK, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Pole=2, Reihen=1, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Stecker/Buchse=Buchse, Verpackung=Bulk, Serie=PX01
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
47 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 14,99*
ab € 0,702*
€ 1,146*
1000
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,26*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,61*
1
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.