Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0106P02BK KFZ-BUCHSE, 2POS, 13A, 250V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3652323
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0106P02BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Komponenten
Kfz-Steckverbinder
Steckverbinder
BULGIN LIMITED
IP-Schutzart: IP68
  • Steckverbindermaterial: Glasfaserverstärktes Polyamid, Polybutylenterephthalat
  • Produktpalette: PX0 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Gerade Buchse
  • Kontaktüberzug: -
  • Kfz-Kontakt: Crimpbarer Stiftkontakt - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Nennstrom: 13 A
  • Nennspannung: 250 VDC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PX0106P02BK, 3652323, 365-2323
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    1
    € 14,99*
    ab € 0,692*
    € 1,146*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,87*
    € 1,27*
    10
    € 5,95*
    ab € 0,92*
    € 1,61*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,72*
    € 1,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,146*
    € 1,36374
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,015*
    € 1,20785
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,945*
    € 1,12455
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,863*
    € 1,02697
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,862*
    € 1,02578
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.