Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnet 2.16kN 12V 15W Offenes Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30387360
Hersteller:
     Alfred Kuhse
Herst.-Nr.:
     GTO80 12VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
haftmagnet
Haftmagnet, Typ=GTO80 12VDC, Anwendungszeit=100 %, Durchmesser Haltemagnet=80 mm, Höhe=38 mm, Nennleistung=15 W, Nennspannung=12 V, Rückhaltekraft=2.16 kN, Anschlussart=Offenes Ende, Art des Magnets=Zylindrisches Design
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
0,116 g
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
1116 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8505902999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,18*
€ 232,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,80*
€ 228,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,45*
€ 201,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,88*
€ 181,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,52*
€ 168,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.