Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Stecker, Schwarz, C18, 250V, IP54 / IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30387768
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-134-881
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Stecker
IEC-Stecker, Typ=3-134-881, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=15 A, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 6.3 x 0.8 mm, Art des Schalters=Keiner, Einlasstyp=C18, Farbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid 6, Montageart Steckverbinder=Panelmontage, Montageausrichtung=Vorderseite, Stecker/Buchse=Eingang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IEC-Spezifikation=10 A / 250 V, IP-Schutzart=IP54 IP67, Konformität mit Normen=-999, Schutzklasse=II
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,76*
€ 9,84*
1 Tag
20
€ 14,99*
ab € 5,74*
€ 11,51*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,84*
€ 11,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.