Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Stecker, M80-Filter, 15A, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30387822
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-132-199
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Stecker, M80-Filter
IEC-Stecker, M80-Filter, Typ=3-132-199, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=28.5 mm, Höhe=24.6 mm, Induktivität=-999, Kapazität Cx=-888, Kapazität Cy=470 pF, Leckstrom=500 µA, Länge=48.6 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=15 A, Pole=3, Anschlussart=Kabelführung, Einlasstyp=C14, Filtertyp=IEC-Netzleitungsfilter, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
29 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
29 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,30*
€ 10,54*
1 Tag
20
€ 14,99*
ab € 7,44*
€ 11,51*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,03*
€ 13,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.