Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, DIN 41612, Buchse, Gerade, Typ G, Pole - 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30387984
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     112-40064
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste
Steckverbinder, DIN 41612, Typ=112-40064, Anzahl Steckzyklen=400, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennstrom=5.6 A, Pole=64, Raster=5.08 mm, Reihen=4, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Klasse=C2, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Leiterplatte, Stecker/Buchse=Buchse, Typ=G, Geladene Reihen=z + b + d + f
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
45 g
Tiefe:
97 mm
Bruttogewicht:
45 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, DIN 41612
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,24*
€ 13,41*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,51*
€ 13,44*
1 Tag
86
€ 14,99*
ab € 6,89*
€ 19,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.