Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPT 112-40064 BUCHSE, LÖTBAR, TYP G, CL2, 64POL, 4.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1656210
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     112-40064
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste 64pol
Kontaktüberzug: -
  • Rastermaß: 5.08 mm
  • Produktpalette: Type G
  • Bestückte Reihen: z + b + d + f
  • Kontaktmaterial: -
  • Anzahl der Einsteckzyklen: 400
  • Anzahl der Reihen: 4 Reihen
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 64 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: federleiste, federleiste ept, 41612, DIN, Steckverbinder, EPT, 112-40064, 1656210, 165-6210
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 8,69*
    € 12,67*
    € 5,95*
    ab € 7,06*
    € 12,70*
    Lager 139
    86
    € 14,99*
    ab € 6,87*
    € 19,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,67*
    € 23,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,61*
    € 23,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,02*
    € 21,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,97*
    € 15,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,59*
    € 14,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,17*
    € 13,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,45*
    € 10,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.