Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stacking-Steckverbinder, grau, Gerade, Stecker, 500V, Anzahl Kontakte - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388018
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     405-53180-51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste
Stacking-Steckverbinder, grau, Typ=405-53180-51, Anzahl Kontakte=80, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Montagestiftlänge=-999, Nennspannung=500 V, Nennstrom=1.7 A, Raster=0.8 mm, Reihen=2, Verbindungsstiftlänge=-999, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Leiterplatte, Stecker/Buchse=Stecker, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Zero8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Stacking-Steckverbinder, grau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,02*
€ 12,53*
€ 6,90*
ab € 8,60*
€ 12,54*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,93*
€ 15,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ept
406-51180-51
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.