Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 80-polig, RM 0.8 mm, gerade, schwarz, 405-53180-51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 80-polig, RM 0.8 mm, gerade, schwarz, 405-53180-51
Stiftleiste, 80-polig, RM 0.8 mm, gerade, schwarz, 405-53180-51
Artikel-Nr.:
     4502-52F792
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     405-53180-51
EAN/GTIN:
     4099889997996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste ept
Stiftleiste, 405-53180-51, ept Das Leiterplatten-Stecksystem wird in Oberflächen-Montage-Technologie (SMT) verarbeitet und somit direkt auf die Leiterplatten gelötet. Dieser Steckverbinder im Raster 0,8 mm gewährleistet eine doppelte Kontaktierung auf einem Pin und stellt eine hohe Redundanz her. Damit gewährleistet das Kontaktsystem eine sichere, robuste und gasdichte Kontaktierung trotz äußerer Einflüsse wie Schocks, Vibrationen, Temperaturzyklen und Schadgas. Die Geometrie des Isoliergehäuses ist zudem so gestaltet, dass die Kontakte im Isolierkörper eingetaucht sind. Features * Hohe Dichte * Hohe Geschwindigkeit * Maximale Kontaktsicherheit * Optimierter Schutz gegen fehlerhafte Verbindungen Anwendungen * Board-to-board * Parallele und rechtwinklige Verbindungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anschlussoberfläche:
versilbert
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
1.7 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
80-polig
Rastermaß:
0.8 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,28*
€ 9,22*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,33*
€ 9,24*
€ 5,95*
ab € 7,96*
€ 13,84*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ept
406-51180-51
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.