Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMT-EMI-Kontaktfinger, WE-SECF 4 x 2 x 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388080
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     331221602040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmstreifen
würth elektronik abschirmstreifen
SMT-EMI-Kontaktfinger, WE-SECF, Typ=331221602040, Breite=2 mm, Dämpfung=-999, Höhe=4 mm, Länge=6 mm, Temperaturbereich max.=100 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Anschlussart=Löten, Produktart=EMI-Filter, Produktmaterial=Kupfer-Beryllium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809099
Weitere Suchbegriffe: SMT-EMI-Kontaktfinger, WE-SECF
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,87*
€ 1,57*
5
€ 8,95*
ab € 0,82*
€ 1,65*
1 Tag
422
1
€ 14,99*
ab € 0,779*
€ 1,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.