Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 331221602040 KONTAKTFINGER, 2240, 6X2X4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2249910
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     331221602040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Weiteres
Werkzeuge
WURTH ELEKTRONIK
Produktpalette: WE-SECF
  • Zur Verwendung mit: Leiterplattenschirmung und -erdung
  • Art des Zubehörs: EMV-Kontaktfeder, SMD
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 331221602040, 2249910, 224-9910
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,95*
    ab € 0,87*
    € 1,60*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,83*
    € 1,69*
    Lager 139
    267
    1
    € 14,99*
    ab € 0,789*
    € 1,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,418*
    € 1,68742
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,288*
    € 1,53272
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,183*
    € 1,40777
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,153*
    € 1,37207
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,969*
    € 1,15311
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 61,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.