Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Abschirmgehäuse 3.3 x 26.2 x 26.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388082
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     36003250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattengehäuse
Deckel für Abschirmgehäuse, Typ=36003250, Breite=26.2 mm, Dämpfung=-888, Höhe=3.3 mm, Länge=26.2 mm, Temperaturbereich max.=125 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Produktart=Shield, Produktmaterial=Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8548009099
Weitere Suchbegriffe: Deckel für Abschirmgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,40*
€ 4,14*
€ 8,95*
ab € 2,63*
€ 4,37*
1 Tag
401
€ 14,99*
ab € 2,97*
€ 4,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
36103255
ab € 2,18*
Zubehör
Würth Elektronik
36103255
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.