Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerloser Füllstandsschalter 230VAC Relais 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388390
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     61FLSCP08NRA
EAN/GTIN:
     4549734697125
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Schwimmerloser Füllstandsschalter, Typ=61FLSCP08NRA, Alternative (Alias)=61F-LS-CP08-NRA, Betriebsspannung, max.=230 VAC, Betriebsspannung, min.=100 VAC, Reaktionszeit=160 ms, Anschlussart=Steckmontage, Ausgangstyp=Relais, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Serien=61F-LS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
99 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
99 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
9032108090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,40*
€ 119,08*
€ 6,90*
ab € 95,96*
€ 133,86*
Lager 115
Frei Haus
ab € 116,27*
€ 156,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,32*
€ 186,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,94*
€ 155,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.