Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 60V, 50A, TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388675
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     DIT050N06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
MOSFET, Typ=DIT050N06, Abfallzeit=5.5 ns, Anstiegzeit=5.1 ns, Ausschaltverzögerung=28.2 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=60 V, Einschaltverzögerung=7.4 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=50 A, Leistungsverteilung (PV)=85 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=14 mΩ, Bauform=TO-220AB, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
29 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
950
50
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,67*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,5159*
€ 0,941*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,941*
€ 1,11979
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7359*
€ 0,87572
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7159*
€ 0,85192
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6559*
€ 0,78052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6359*
€ 0,75672
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5159*
€ 0,61392
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,705* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.