Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Jumper 250mW, 0Ohm, 1%, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388810
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR1206AJ/-000EAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
SMD-Jumper, Typ=CR1206AJ/-000EAS, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.55 mm, Gehäusehöhe=0.55 mm, Länge der Einheit=3.1 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=0 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
2 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, SMD-Jumper
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00733*
€ 0,01355*
25000
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,0812*
Lager 115
250
Frei Haus
ab € 0,0376*
€ 0,1211*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,0202*
€ 0,1622*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 30,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.