Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR1206AJ/-000EAS. RESA-AS 1206 0R JUMPER 250MW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217932
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR1206AJ/-000EAS.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Produktbreite: 1.6 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Nennstrom: 2 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktpalette: CR-A-AS Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstandsmontage: Surface Mount Device
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [3216 Metric]
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 0.55 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR1206AJ/-000EAS., 3217932, 321-7932
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    43 Tage
    nicht lagernd
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,00989*
    € 0,02234*
    25000
    Frei Haus
    ab € 0,0203*
    € 0,0293*
    250
    Frei Haus
    ab € 0,0377*
    € 0,121*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0201*
    € 0,1601*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1601*
    € 0,19052
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,0526*
    € 0,06259
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,042*
    € 0,04998
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0306*
    € 0,03641
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0293*
    € 0,03487
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,029*
    € 0,03451
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0201*
    € 0,02392
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.