Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 100mW, 1kOhm, 1%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388813
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRT0603-FY-1001ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
SMD-Widerstand, Typ=CRT0603-FY-1001ELF, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.45 mm, Länge der Einheit=1.55 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±25 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0388*
Lager 115
100
€ 5,95*
ab € 0,0621*
€ 0,1508*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1508*
€ 0,17945
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.