Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dünnschicht, SMD 0603 (1608), 1 kΩ, 0.1 W, ±1 %, CRT0603-FY-1001ELF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0603 (1608), 1 kΩ, 0.1 W, ±1 %, CRT0603-FY-1001ELF
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0603 (1608), 1 kΩ, 0.1 W, ±1 %, CRT0603-FY-1001ELF
Artikel-Nr.:
     4502-07E4247
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRT0603-FY-1001ELF
EAN/GTIN:
     4099879185099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
SMD-Dünnschichtwiderstand, CRT0603-FY-1001ELF, Bourns Widerstand, Dünnschicht, SMD 0603, 1 kΩ, 0.1 W, ±1 % Features * Ultra-enge Toleranz * Großer Widerstandsbereich * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603 (1608)
Breite:
0.8 mm
Höhe:
0.45 mm
Länge:
1.55 mm
Leistung:
0.1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
1 kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Temperaturkoeffizient:
±25 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Gewicht:
0.00001 kg
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Dünnschichtwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,127*
100
€ 5,95*
ab € 0,0626*
€ 0,1501*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,127*
€ 0,151
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 1.270,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.