Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig, Stiftanschluss 100A 80V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389413
Hersteller:
     Airpax
Herst.-Nr.:
     IULNK1-1-53-100.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
schutzschalter 1 pol
schutzschalter
Hydraulisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig, Stiftanschluss, Typ=IULNK1-1-53-100., Breite=19 mm, Höhe=63 mm, Isolationswiderstand min.=100 MΩ, Länge=47 mm, Nennspannung=80 V, Nennstrom=100 A, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur min.=-40 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
129 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
129 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Weitere Suchbegriffe: airpax schutzschalter, Hydraulisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig, Stiftanschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 63,56*
€ 98,98*
5
Frei Haus
ab € 88,046*
€ 108,118*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.