Magnetischer Schutzschalter, Kippschalter, 1-polig, Typ=R11-2-20.0A-B06CV-V, Breite=20 mm, Höhe=40 mm, Isolationswiderstand min.=100 MΩ, Länge=47 mm, Nennspannung=125 V, Nennstrom=20 A, Umgebungste...
Hydraulisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig, Typ=IULN1-1-52-20.0, Breite=19 mm, Höhe=63 mm, Isolationswiderstand min.=100 MΩ, Länge=47 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=20 A, Umgebungstemperat...
Hydraulisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig, Typ=IULN1-1-52-40.0, Breite=19 mm, Höhe=63 mm, Isolationswiderstand min.=100 MΩ, Länge=47 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=40 A, Umgebungstemperat...
Hydraulisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig Schraubanschluss, Typ=IUGN6-1-62-10.0, Breite=19 mm, Höhe=51 mm, Isolationswiderstand min.=100 MΩ, Länge=57 mm, Nennspannung=240 V, Nennstrom=10 A, ...
Hydraulisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig Schraubanschluss, Typ=IUGN6-1-62-20.0, Breite=19 mm, Höhe=51 mm, Isolationswiderstand min.=100 MΩ, Länge=57 mm, Nennspannung=240 V, Nennstrom=20 A, ...
Hydraulisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig Schraubanschluss, Typ=IUGN6-1-62-30.0, Breite=19 mm, Höhe=51 mm, Isolationswiderstand min.=100 MΩ, Länge=57 mm, Nennspannung=240 V, Nennstrom=30 A, ...